8110201545 3 Tool Akku Set GSR+GWS+GBH 2x18,0 V 4,0 Ah in Tasche
Tool
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dokumente
Produktdetails : 8110201545 3 Tool Akku Set GSR+GWS+GBH 2x18,0 V 4,0 Ah in Tasche
3 Tool–Kit 18V bestehend aus Akku-Bohrschrauber, -Winkelschleifer, -Bohrhammer in Profiqualität. Bestens für den mobilen Einsatz geeignet.
Set bestehend aus:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-55
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0–460/0–1800 min-1
Drehmoment weich/hart: 28/55 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl: 35/13 mm
Schrauben Ø: 10 mm
Gewicht ohne Akku: 1 kg
Akku-Winkelschleifer GWS 18V-7
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl: 11000 min-1
Scheiben-Ø: 125 mm
Spindelgewinde: M14
Gewicht ohne Akku: 1,6 kg
Akku-Bohrhammer GBH 18V-22
Technische Daten:
Leerlaufdrehzahl: 0–1050 min-1
Leerlaufschlagzahl: 0–4675 min-1
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton: 20/13/22 mm
Einzelschlagstärke: 1,9 J
Gewicht ohne Akku: 2,3 kg
Lieferumfang: 3 Akku-Geräte (Bohrschrauber, Winkelschleifer, Bohrhammer), 2 ProCORE Akkus 18V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Tasche
Technische Informationen
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kabellos | ja |
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

