WARN-BUNDJACKE XENIOM G5810 GB/BL GR.48 PP612214048, 85 % Polyester und 15 % Baumwolle, 270 gr/m²
Bundjacke XENIOM G5810
Siehe technische InformationenReferenzen
Germant:5810300048K100
Rubix:2688184
EAN:4251395706879
Produktdetails : WARN-BUNDJACKE XENIOM G5810 GB/BL GR.48 PP612214048, 85 % Polyester und 15 % Baumwolle, 270 gr/m²
Komfortabel und funktionell
● Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Verdeckter Frontreißverschluss bis zum Kragen
● 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Klettverschluss
● 2 seitliche Eingrifftaschen, eingearbeitet in der Naht
● 1 Innentasche mit Klettverschluss
● Ärmelbündchen mit Windfang, verstellbar mit Klettverschluss
● Regulierbarer Bund mit Lochgummi und Knopf
● Farbe: gelb/blau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
● Gewicht: 270 g/m²
● Verdeckter Frontreißverschluss bis zum Kragen
● 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Klettverschluss
● 2 seitliche Eingrifftaschen, eingearbeitet in der Naht
● 1 Innentasche mit Klettverschluss
● Ärmelbündchen mit Windfang, verstellbar mit Klettverschluss
● Regulierbarer Bund mit Lochgummi und Knopf
● Farbe: gelb/blau
● Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
gelb/blau, Größe 48
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,68 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

