860618 STREETR 2IN 1 GR. M GELB-MARINE Softshell Jacke und Weste 100 % Polyester

Softshell street'r 2 in 1 Jacke (Jacke + Weste)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:860618
Rubix:3238076
EAN:3660338154423
860618 STREETR 2IN 1 GR. M GELB-MARINE Softshell Jacke und Weste 100 % Polyester
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Farbegelb
Größem
Klasse EN204712
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 860618 STREETR 2IN 1 GR. M GELB-MARINE Softshell Jacke und Weste 100 % Polyester


Weiche, leichte Softshell-Jacke. Wasserabweisende und atmungsaktive Membran, die in den Stoff integriert ist, macht diese Weste zu einer wasserdichten, atmungsaktiven und winddichten Jacke. Abnehmbare Ärmel. Reißverschluss am Hals. Nierenschutz hinten.
3-lagig laminiertes Softshell-Gewebe. 2 untere Reißverschlusstaschen, Brusttasche, Innentasche..
Außen 100% Polyester TPU-Membran (3000/3000).
Innenseite 100% Polyester..
RETHIOTEX®, Mikroperlen-Wärmetransferband,.
ISO 20471-konform. Norm: EN ISO 20471
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Farbegelb
Größem
Klasse EN204712
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbemarineblau
Werkstoff100 % polyester
83,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,88 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Farbe

Größe