860619 STREETR 2IN 1 GR. L GELB-MARINE Softshell Jacke und Weste 100 % Polyester
Softshell street'r 2 in 1 Jacke (Jacke + Weste)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:860619
Rubix:3238075
EAN:3660338154430

Dokumente
Produktdetails : 860619 STREETR 2IN 1 GR. L GELB-MARINE Softshell Jacke und Weste 100 % Polyester
Weiche, leichte Softshell-Jacke. Wasserabweisende und atmungsaktive Membran, die in den Stoff integriert ist, macht diese Weste zu einer wasserdichten, atmungsaktiven und winddichten Jacke. Abnehmbare Ärmel. Reißverschluss am Hals. Nierenschutz hinten.
3-lagig laminiertes Softshell-Gewebe. 2 untere Reißverschlusstaschen, Brusttasche, Innentasche..
Außen 100% Polyester TPU-Membran (3000/3000).
Innenseite 100% Polyester..
RETHIOTEX®, Mikroperlen-Wärmetransferband,.
ISO 20471-konform. Norm: EN ISO 20471
3-lagig laminiertes Softshell-Gewebe. 2 untere Reißverschlusstaschen, Brusttasche, Innentasche..
Außen 100% Polyester TPU-Membran (3000/3000).
Innenseite 100% Polyester..
RETHIOTEX®, Mikroperlen-Wärmetransferband,.
ISO 20471-konform. Norm: EN ISO 20471
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | gelb |
|---|---|
| Größe | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | marineblau |
| Werkstoff | 100 % polyester |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen