Germant
Filteroptionen
KATEGORIEN
bohren (231)
schleifmittel (8)
1Hersteller
germant
(239)
10 Produkt (e) mit 239 Variante (n):
4330762470K100 Schleifmopteller 125mm K40 12G.gew
- germant:4330762470K100
- rubix:3090159
- ean:4251395700716
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Durchmesser:125 mm
- Bohrungsdurchmesser:22,2 mm
1,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
40010500K100 Spiralbohrer geschl., DIN338 HSS 5,00mm
- germant:40010500K100
- rubix:3090102
- ean:4251395700143
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Durchmesser der Bohrung:5 mm
- Gesamtlänge:86 mm
- Schnittlänge:52 mm
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
40050500K100 Spiralbohrer geschl DIN338 HSSCo 5,00mm
- germant:40050500K100
- rubix:3090131
- ean:4251395700433
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Durchmesser der Bohrung:5 mm
- Gesamtlänge:86 mm
- Schnittlänge:52 mm
1,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
4320101200K100 Trennscheibe INOX 125x1,6x22,2mm
- germant:4320101200K100
- rubix:3090155
- ean:4251395700679
4315125610K100 Schruppscheiben Stahl 125X6mm
- germant:4315125610K100
- rubix:3090152
- ean:4251395700648
234220 Spiralbohrer-Magazin D338 HSS-Co 220-tlg. 1,0 - 13mm
- germant:234220
- rubix:3468734
- ean:4250059508675
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Anzahl Elemente:220
749,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
232220 Spiralbohrer-Magazin D338 HSS-geschl.220-tlg. 1,0 - 13mm
- germant:232220
- rubix:3468740
- ean:4250059504325
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
- Anzahl Elemente:220
311,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
4013002000K100 Spiralbohrersatz HSS-Co D338 1,0-13mm 25-tlg
- germant:4013002000K100
- rubix:3090151
- ean:4251395700631
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Anzahl Elemente:25
- Sortimentsbereich:1-13
- Inkrement:0,5 mm
117,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
4320112525K100 Trennscheibe Stahl 125x2,5mm gekr.
- germant:4320112525K100
- rubix:3090156
- ean:4251395700686
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Durchmesser:125 mm
- Stärke:2,5 mm
18,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
4013000610K100 Spiralbohrersatz HSS D338 1,0-13mm 25-tlg
- germant:4013000610K100
- rubix:3090150
- ean:4251395700624
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Anzahl Elemente:25
- Sortimentsbereich:1-13
- Inkrement:0,5 mm
33,90 € exkl. MwSt.
/ Stück









