854320 G-SNIPER KLAR Bügelbrille schwarz Antikratz beschlagfrei mit Beutel
Brille G-SNIPER (2 in 1)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:008543 20
Rubix:3238546
Hersteller:008543 20
EAN:3660338101199





Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Dokumente
Produktdetails : 854320 G-SNIPER KLAR Bügelbrille schwarz Antikratz beschlagfrei mit Beutel
Die G-SNIPER Schutzbrille (2-in-1) der Marke GISS bietet eine flexible Augenprotektion, die Komfort, Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit vereint. Entwickelt für die Anforderungen von Fachkräften in dynamischen Arbeitsumgebungen mit mechanischen Risiken, überzeugt sie durch ihr innovatives Design.
Eigenschaften:
Diese technische Schutzbrille verfügt über eine integrierte Schaumstoffeinlage im Rahmen, die zusätzlichen Schutz und hohen Tragekomfort selbst bei längeren Einsatzzeiten gewährleistet. Das modulare System ermöglicht einen schnellen Wechsel von Bügeln zu einem verstellbaren, abnehmbaren Kopfband – je nach Einsatzbereich. Der rutschfeste Nasensteg sorgt für sicheren Halt, während die kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung eine dauerhaft klare Sicht sicherstellt.
Spezifikationen:
• Scheibenbeschichtung: kratzfest und beschlagfrei
• Scheibenmaterial: Polycarbonat
• Gewicht: 30 g (Bügelversion) / 32 g (Kopfbandversion)
• Nasensteg: rutschfest
• Kopfband: verstellbar und abnehmbar
• Rahmen: mit integrierter Schutzschaumauflage
Normen:
• EN 166: Persönlicher Augenschutz
• EN 170: UV-Schutzfilter
• EN 172 (getönte Ausführung): Sonnenschutzfilter für den industriellen Einsatz
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten – vom Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Ziel der Marke ist es, die Sicherheit von Mitarbeitern zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsnormen entwickelt und geprüft.
Eigenschaften:
Diese technische Schutzbrille verfügt über eine integrierte Schaumstoffeinlage im Rahmen, die zusätzlichen Schutz und hohen Tragekomfort selbst bei längeren Einsatzzeiten gewährleistet. Das modulare System ermöglicht einen schnellen Wechsel von Bügeln zu einem verstellbaren, abnehmbaren Kopfband – je nach Einsatzbereich. Der rutschfeste Nasensteg sorgt für sicheren Halt, während die kratzfeste und beschlagfreie Beschichtung eine dauerhaft klare Sicht sicherstellt.
Spezifikationen:
• Scheibenbeschichtung: kratzfest und beschlagfrei
• Scheibenmaterial: Polycarbonat
• Gewicht: 30 g (Bügelversion) / 32 g (Kopfbandversion)
• Nasensteg: rutschfest
• Kopfband: verstellbar und abnehmbar
• Rahmen: mit integrierter Schutzschaumauflage
Normen:
• EN 166: Persönlicher Augenschutz
• EN 170: UV-Schutzfilter
• EN 172 (getönte Ausführung): Sonnenschutzfilter für den industriellen Einsatz
Markeninformationen:
GISS ist eine exklusive Marke der Rubix-Gruppe und spezialisiert auf hochwertige Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten – vom Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Ziel der Marke ist es, die Sicherheit von Mitarbeitern zu gewährleisten und gleichzeitig ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Abstriche bei der Sicherheit zu machen. Alle Produkte werden nach strengen europäischen Zertifizierungsnormen entwickelt und geprüft.
Stärken
• Modular einsetzbar: wahlweise mit Bügeln oder Kopfband
• Erhöhter Schutz dank integrierter Schaumstoffeinlage am Rahmen
• Klare, langlebige Sicht durch kratzfeste und beschlagfreie Gläser
• Hoher Tragekomfort auch bei Langzeiteinsatz
• Stabiler Sitz durch rutschfesten Nasensteg
• Erhöhter Schutz dank integrierter Schaumstoffeinlage am Rahmen
• Klare, langlebige Sicht durch kratzfeste und beschlagfreie Gläser
• Hoher Tragekomfort auch bei Langzeiteinsatz
• Stabiler Sitz durch rutschfesten Nasensteg
Anwendungen
Die G-SNIPER Schutzbrille ist ideal für Fachkräfte, die in mechanisch risikobehafteten Umgebungen oder bei bewegungsintensiven Tätigkeiten arbeiten. Besonders geeignet für Bauwesen, Instandhaltung, Logistik, Metallindustrie sowie für bestimmte Einsätze im Außenbereich.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer und anti-beschlag |
|---|---|
| Augentönung | farblos |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | nein |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
135,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
160,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen