Schutzbrille Honeywell 1035812, Beschichtung der Gläser: Anti-Kratzer | Augenmaterial: Polycarbonat | Augentönung: Grau
Bügelbrille Avatar OTG
Siehe technische InformationenReferenzen
Honeywell:1035812
Rubix:2272163

Technische Zusammenfassung
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
Produktdetails : ÜBERBRILLE AVATAR OTG RAHMEN SW/ROT, GR PP20140003, Scheibe gr, Augenbrauenpolster
Die Honeywell Avatar OTG Schutzbrille bietet maximale Sicherheit und hohen Tragekomfort. Sie wurde speziell entwickelt, um über Korrekturbrillen getragen zu werden, und vereint innovative Technologie mit ergonomischem Design – ideal für professionelle Anwender in Industrie, Wartung und Logistik.
Eigenschaften:
Die Schutzbrille nutzt die Multi-Material-Technologie® (MMT+), die weiche und harte Komponenten kombiniert, um eine perfekte Passform und langanhaltenden Komfort zu gewährleisten. Der in drei Höhenpositionen einstellbare Nasensteg passt sich jeder Gesichtsform optimal an. Die Ratschenbügel ermöglichen eine präzise Winkeleinstellung bis zu 15 Grad. Das patentierte indirekte Belüftungssystem reduziert effektiv das Beschlagen der Gläser und sorgt für klare Sicht – auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
Spezifikationen:
• Material: Polycarbonat
• Kratzfeste Schutzbeschichtung (Hard-Coat)
• Optional mit Antireflex-Beschichtung erhältlich
• Flexible MMT+ Bügel mit Metallkern
• Verstellbarer, weicher Nasensteg (3 Positionen)
• Weiche Frontfassung und Nasenpads aus MMT+
• Ergonomische Bügel mit 15°-Winkelverstellung
• Patentierte indirekte Belüftungstechnologie
• Umschließendes Design für erweiterten Seitenschutz
Markeninformationen:
Honeywell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf Luftfahrt, Energie, Sicherheit und industrielle Automatisierung. Das Unternehmen steht für Innovation und bietet fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Arbeitsschutz, Energieeffizienz und Produktivitätssteigerung.
Eigenschaften:
Die Schutzbrille nutzt die Multi-Material-Technologie® (MMT+), die weiche und harte Komponenten kombiniert, um eine perfekte Passform und langanhaltenden Komfort zu gewährleisten. Der in drei Höhenpositionen einstellbare Nasensteg passt sich jeder Gesichtsform optimal an. Die Ratschenbügel ermöglichen eine präzise Winkeleinstellung bis zu 15 Grad. Das patentierte indirekte Belüftungssystem reduziert effektiv das Beschlagen der Gläser und sorgt für klare Sicht – auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.
Spezifikationen:
• Material: Polycarbonat
• Kratzfeste Schutzbeschichtung (Hard-Coat)
• Optional mit Antireflex-Beschichtung erhältlich
• Flexible MMT+ Bügel mit Metallkern
• Verstellbarer, weicher Nasensteg (3 Positionen)
• Weiche Frontfassung und Nasenpads aus MMT+
• Ergonomische Bügel mit 15°-Winkelverstellung
• Patentierte indirekte Belüftungstechnologie
• Umschließendes Design für erweiterten Seitenschutz
Markeninformationen:
Honeywell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf Luftfahrt, Energie, Sicherheit und industrielle Automatisierung. Das Unternehmen steht für Innovation und bietet fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Arbeitsschutz, Energieeffizienz und Produktivitätssteigerung.
Stärken
• Kompatibel mit Korrekturbrillen (OTG – Over The Glasses)
• Höchster Tragekomfort dank MMT+ Technologie
• Kratzfester und beschlagfreier Schutz
• Individuell anpassbare Passform für optimalen Halt
• Reduzierte Augenbelastung durch Antireflex-Beschichtung
• Höchster Tragekomfort dank MMT+ Technologie
• Kratzfester und beschlagfreier Schutz
• Individuell anpassbare Passform für optimalen Halt
• Reduzierte Augenbelastung durch Antireflex-Beschichtung
Anwendungen
Ideal für den industriellen Einsatz, im Bauwesen, in der Instandhaltung sowie in allen Arbeitsumgebungen, in denen zuverlässiger und komfortabler Augenschutz erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Beschichtung der Gläser | anti-kratzer |
|---|---|
| Augentönung | grau |
| Augenmaterial | polycarbonat |
| Einstellbare Arme | ja |
| Farbe | mehrfarbig |
| Hauptmaterial | polycarbonat |
| Typ | überbrille |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
237,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
282,03 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar