BÜGBRILLE AVATAR  OTG RAHMEN SW PP20140001, Scheibe klar, Augenbrauenpolster

Bügelbrille Avatar  OTG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Honeywell:1035810
Rubix:2443096
EAN:7312550358108
BÜGBRILLE AVATAR  OTG RAHMEN SW PP20140001, Scheibe klar, Augenbrauenpolster

Technische Zusammenfassung

Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BÜGBRILLE AVATAR  OTG RAHMEN SW PP20140001, Scheibe klar, Augenbrauenpolster


Die Honeywell Avatar OTG Schutzbrille bietet maximale Sicherheit und hohen Tragekomfort. Sie wurde speziell entwickelt, um über Korrekturbrillen getragen zu werden, und vereint innovative Technologie mit ergonomischem Design – ideal für professionelle Anwender in Industrie, Wartung und Logistik.

Eigenschaften:
Die Schutzbrille nutzt die Multi-Material-Technologie® (MMT+), die weiche und harte Komponenten kombiniert, um eine perfekte Passform und langanhaltenden Komfort zu gewährleisten. Der in drei Höhenpositionen einstellbare Nasensteg passt sich jeder Gesichtsform optimal an. Die Ratschenbügel ermöglichen eine präzise Winkeleinstellung bis zu 15 Grad. Das patentierte indirekte Belüftungssystem reduziert effektiv das Beschlagen der Gläser und sorgt für klare Sicht – auch unter anspruchsvollen Arbeitsbedingungen.

Spezifikationen:
• Material: Polycarbonat
• Kratzfeste Schutzbeschichtung (Hard-Coat)
• Optional mit Antireflex-Beschichtung erhältlich
• Flexible MMT+ Bügel mit Metallkern
• Verstellbarer, weicher Nasensteg (3 Positionen)
• Weiche Frontfassung und Nasenpads aus MMT+
• Ergonomische Bügel mit 15°-Winkelverstellung
• Patentierte indirekte Belüftungstechnologie
• Umschließendes Design für erweiterten Seitenschutz

Markeninformationen:
Honeywell ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit Fokus auf Luftfahrt, Energie, Sicherheit und industrielle Automatisierung. Das Unternehmen steht für Innovation und bietet fortschrittliche Lösungen in den Bereichen Arbeitsschutz, Energieeffizienz und Produktivitätssteigerung.

Stärken

• Kompatibel mit Korrekturbrillen (OTG – Over The Glasses)
• Höchster Tragekomfort dank MMT+ Technologie
• Kratzfester und beschlagfreier Schutz
• Individuell anpassbare Passform für optimalen Halt
• Reduzierte Augenbelastung durch Antireflex-Beschichtung

Anwendungen

Ideal für den industriellen Einsatz, im Bauwesen, in der Instandhaltung sowie in allen Arbeitsumgebungen, in denen zuverlässiger und komfortabler Augenschutz erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Beschichtung der Gläseranti-kratzer
Augentönungfarblos
Augenmaterialpolycarbonat
Einstellbare Armeja
Typüberbrille
221,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
262,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Augentönung