10B-3 SS Rollenkette-Dreifach BS SS Tsubaki

BS SS Kette

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tsubaki:RS10B SS 3 RP (P=5/8'')
Rubix:3199318
Hersteller:0231103000-M
EAN:8718472264371
RS10B-3 SS Rollenkette-Dreifach (VA) Tsubaki

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profiltriplex (3)
Kette10b-3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-3 SS Rollenkette-Dreifach BS SS Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profiltriplex (3)
Kette10b-3
Rollendurchmesser10,16 mm
Innere Breite min.9,65 mm
Kettenlänge3,05 m
Werkstoffedelstahl sus304 (federverschlüsse: sus301)
Bolzenlänge26,2 mm
Kettenbolzen-Durchmesser5,08 mm
Gewicht2,8 kg
Art der Plattestandard
Laschenhöhe14,7 mm
Laschendicke1,5 mm
NormISO 606; BS 228; DIN 8187
Bruchkraft min.66,8 kN
Seriebs ss
Reihenanzahl3
28,95 € exkl. MwSt.
/ 0,1
34,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage