RS16B-1 SS Rollenkette-Einfach (VA) Tsubaki

BS SS Kette

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RS16B SS 1 RP (P=1'')
Rubix:3199319
Hersteller:0231160000-M
EAN:8718472016987
RS16B-1 SS Rollenkette-Einfach (VA) Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Kette16b-1
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS16B-1 SS Rollenkette-Einfach (VA) Tsubaki


Alle Basiskomponenten der Tsubaki SS Kette sind aus SUS304-äquivalentem Edelstahl (nur die Federn sind aus SUS301). Diese Kette eignet sich für Anwendungen in speziellen Umgebungen, z.B. unter Wasser oder saure und basische Umgebungen. Sie eignet sich auch für extreme Temperaturen (-20°C bis +400°C). SUS304-Äquivalent ist durch das Kaltschmiedeverfahren nur minimal magnetisch.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Kette16b-1
Rollendurchmesser15,88 mm
Innere Breite min.17,02 mm
Bolzenlänge19,95 mm
Kettenbolzen-Durchmesser8,28 mm
Gewicht2,7 kg
Art der Platteflach
Laschenhöhe21 mm
Laschendicke4 mm
Bruchkraft min.2,1 kN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,36 exkl. MwSt.
/ 0,1
15,90 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage