16B-3 GL (MECALINE) Rollenkette-Dreifach mit geraden Laschen (Gr. 21) MECALINE
BS Geradlinige Kette
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:884386
Mecaline:C16B3-21-SPL-MTR
Rubix:2267514
Hersteller:886841
EAN:3660338402289

Produktdetails : 16B-3 GL (MECALINE) Rollenkette-Dreifach mit geraden Laschen (Gr. 21) MECALINE
Unsere Ketten entsprechen der europäischen Norm (DIN 8187-ISO 606), in der die Abmessungsmerkmale beschrieben sind. Sie sind für die gängigsten Anforderungen ausgelegt. Diese Ketten sind aus Kohlenstoffstahl hergestellt (außer Edelstahlketten). Die Laschen sind kerngehärtet (42 bis 46 HRC), die Bolzen sind karbonitriert.
Geradlinige Kette 16B (25.40mm) Triplex, geliefert in 5mtr Längen (verpackt)
Stärken
Wärmebehandelte Komponenten, hohe Lebensdauer
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kette und Kettenrädern
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Kette | 16b-3 |
| Rollendurchmesser | 15,88 mm |
| Innere Breite min. | 17,02 mm |
| Kettenlänge | 5000 m |
| Werkstoff | kohlenstoffstahl |
| Bolzenlänge | 100,45 mm |
| Kettenbolzen-Durchmesser | 8,28 mm |
| Art der Platte | gerade |
| Laschenhöhe | 20,9 mm |
| Laschendicke | 3,2 mm |
| Bruchkraft min. | 160 kN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,17 € exkl. MwSt.
/ Meter
59,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
