8110401455 Akku-Bohrschrauber BS 18 L SE 1x 2.0 Ah 18V / 1 x 4.0 Ah
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:614051970
Rubix:3620301
Hersteller:614051970
EAN:4061792270732




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
Produktdetails : 8110401455 Akku-Bohrschrauber BS 18 L SE 1x 2.0 Ah 18V / 1 x 4.0 Ah
Lieferumfang:
- 1x Akku-Bohrschrauber BS 18 L SE
- 1x Schnellspannbohrfutter - 1x Gürtelhaken und Bitdepot - 1x LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah) - 1x LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah) - 1x Ladegerät SC 36 - 1x metaBOX 145 in schwarz
Produkteigenschaften:
- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Art des Akkupacks: LiPOWER
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2 x 2 Ah
- Max. Drehmoment weich: 26 Nm
- Max. Drehmoment hart: 60 Nm
- Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 5.5 Nm
- Bohr-Ø Stahl: 13 mm
- Bohr-Ø Weichholz: 36 mm
- Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450/min; 0 - 1.850/min
- Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
- Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
- 1x Akku-Bohrschrauber BS 18 L SE
- 1x Schnellspannbohrfutter - 1x Gürtelhaken und Bitdepot - 1x LiPOWER Akkupack (18 V/2,0 Ah) - 1x LiPOWER Akkupack (18 V/4,0 Ah) - 1x Ladegerät SC 36 - 1x metaBOX 145 in schwarz
Produkteigenschaften:
- Zuverlässiger, starker Bohrschrauber für alle gängigen Bohr- und Schraubanwendungen
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- Mit praktischem Gürtelhaken und Bitdepot, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Art des Akkupacks: LiPOWER
- Akkuspannung: 18 V
- Akkukapazität: 2 x 2 Ah
- Max. Drehmoment weich: 26 Nm
- Max. Drehmoment hart: 60 Nm
- Einstellbares Drehmoment: 0.7 - 5.5 Nm
- Bohr-Ø Stahl: 13 mm
- Bohr-Ø Weichholz: 36 mm
- Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450/min; 0 - 1.850/min
- Bohrfutterspannweite: 1.5 - 13 mm
- Gewicht ohne Akkupack: 1.2 kg
- Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
Metabo Akku-Bohrschrauber BS 18 L SE
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 60 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1850 rpm |
| Modell | bs 18 l |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Gewicht | 1,2 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage