8110400215 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL 2x 4,0 Ah, ASC55
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenReferenzen




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 75 N.m |
Produktdetails : 8110400215 Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL 2x 4,0 Ah, ASC55
Mit seinem in dieser Form bürstenlosen Motor bietet dieser Akku-Bohrschrauber einen schnellen Arbeitsfortschritt und sehr hohe Effizienz beim Bohren und Schrauben.
Produkteigenschaften
• Ultra-M-Technologie – Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkus
• Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
• Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
• Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX
Mit seinem bürstenlosen Motor bietet dieser Akku-Bohrschrauber einen schnellen Arbeitsfortschritt und sehr hohe Effizienz beim Bohren und Schrauben.
Produkteigenschaften
Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX
Technische Informationen
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 75 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 13 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | bs 18 lt bl |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Gewicht | 1,2 kg |
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage