8112901715 Akku-Bohrschrauber M12BLDDRC-402C 2x 12,0V 4 Ah
Bohrschrauber Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933499688
Rubix:3620336
Hersteller:4933499688
EAN:4058546568528

Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 40 N.m |
Produktdetails : 8112901715 Akku-Bohrschrauber M12BLDDRC-402C 2x 12,0V 4 Ah
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 40 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1550 rpm |
| Modell | m12 blddrc-402c |
| Batteriekapazität | 4 Ah |
| Gewicht | 1,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage