Portables Elektrowerkzeug - Set Bosch 06019R2100, Anzahl Elemente: 1 | Kabellos: Ja
Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90, L-BOXX 136
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:06019R2100
Rubix:3853188
Hersteller:06019R2100
EAN:4053423619324






Produktdetails : 4001002006 Akku-Bohrschrauber solo EXSR18V-90, L-Boxx
Akku-Bohrschrauber EXSR18V-90, Der EXPERT EXSR18V-90 ist ein leistungsstarker Akku-Schrauber. Der kraftvolle Allrounder mit bürstenlosem Motor liefert herausragende Leistung mit einem weichen Drehmoment von 36 Nm, einem harten Drehmoment von 65 Nm und 2.100 1/min. Das kompakte Kraftpaket hat eine Kopflänge von 163 mm und ein 13-mm-Metallbohrfutter für mehr Robustheit und bessere Drehmomentübertragung. Die Maschine bietet fortschrittlichen Anwenderschutz: KickBack Control minimiert das Verletzungsrisiko durch das Abschalten bei blockierendem Bohrer. Diese Funktion kann ein- und ausgeschaltet werden. Precision Clutch sorgt für unübertroffene Kontrolle über das Werkzeug, stoppt bei Bedarf das Überrasten und lässt dir die Freiheit, das Werkzeug nach deinen Anforderungen anzupassen. Diese Funktion reduziert den Verschleiß der Kupplung und die damit verbundenen Geräusche. Der EXPERT EXSR18V-90 ist ein überragender Bohrschrauber zum Bohren in Holz mit einem maximalen Durchmesser von 68 mm sowie in Stahl mit einem Durchmesser bis 13 mm. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V-System und mit der markenübergreifenden AMPShare-Akku-Allianz. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A02 K83)
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 1 |
|---|---|
| Kabellos | ja |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
278,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std