4866-130-21 GR.48 WEISS Damenmantel, 100% Baumwolle
BP Med&Care® Damenjacke lang weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):4866 130 21 48
Rubix:1540660
EAN:4010365750447

Produktdetails : 4866-130-21 GR.48 WEISS Damenmantel, 100% Baumwolle
Med and Care Damenmantel weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 205 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62114310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage