1699-485-21 GR.42N WEISS Damenmantel, 50% Baumwolle, 50% Polyester
BP Med&Care® Damenjacke lang weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1699 485 21 42N
Rubix:1540278
Hersteller:1699 485 21 42N
EAN:4010365625103

Produktdetails : 1699-485-21 GR.42N WEISS Damenmantel, 50% Baumwolle, 50% Polyester
Med and Care Damenmantel weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | 42 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 215 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62114310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen