Arbeitskittel GISS 605325, Größe: 0 | Farbe: Blau | Hauptmaterial: Baumwolle
Gerade geschnittener Herrenkittel 100% Baumwolle
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:605325
Rubix:3237652
EAN:3660338015977

Dokumente
Produktdetails : 605325 GR. S BLAU Berufsmantel 100 % BW 320 g/qm Basic-Line
Die gerade geschnittene Herren-Arbeitsbluse von GISS ist speziell für Fachkräfte aus der Industrie entwickelt worden. Gefertigt aus Baumwolle bietet sie Komfort, Funktionalität und Strapazierfähigkeit zugleich.
Eigenschaften:
Dieser Berufsmantel besteht aus 100 % hochwertiger Baumwolle mit einem Gewicht von 320 g/m², was eine langanhaltende Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung garantiert. Der gerade Schnitt sorgt für natürliche Bewegungsfreiheit, während die Knopfleiste vorne ein schnelles An- und Ausziehen ermöglicht. Mehrere praktische Taschen bieten zusätzlichen Stauraum. Eine aufgesetzte Brusttasche für kleine Utensilien, zwei aufgesetzte Seitentaschen für Werkzeuge oder Notizblöcke sowie eine unauffällige Innentasche für persönliche Gegenstände. Dank der SANFOR-Ausrüstung gegen Einlaufen behält das Kleidungsstück auch nach mehreren Wäschen seine Form und überzeugt durch erhöhte Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• Zusammensetzung: 100 % Baumwolle
• Gewicht: 320 g/m²
• Farbe: Bugatti-Blau
• Schnitt: gerade
• Verschluss: Knopfleiste vorne
• Taschen: 1 aufgesetzte Brusttasche, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Innentasche
• Behandlung: SANFOR-Ausrüstung gegen Einlaufen
Informationen zur Marke:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen.
Eigenschaften:
Dieser Berufsmantel besteht aus 100 % hochwertiger Baumwolle mit einem Gewicht von 320 g/m², was eine langanhaltende Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung garantiert. Der gerade Schnitt sorgt für natürliche Bewegungsfreiheit, während die Knopfleiste vorne ein schnelles An- und Ausziehen ermöglicht. Mehrere praktische Taschen bieten zusätzlichen Stauraum. Eine aufgesetzte Brusttasche für kleine Utensilien, zwei aufgesetzte Seitentaschen für Werkzeuge oder Notizblöcke sowie eine unauffällige Innentasche für persönliche Gegenstände. Dank der SANFOR-Ausrüstung gegen Einlaufen behält das Kleidungsstück auch nach mehreren Wäschen seine Form und überzeugt durch erhöhte Langlebigkeit.
Spezifikationen:
• Zusammensetzung: 100 % Baumwolle
• Gewicht: 320 g/m²
• Farbe: Bugatti-Blau
• Schnitt: gerade
• Verschluss: Knopfleiste vorne
• Taschen: 1 aufgesetzte Brusttasche, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Innentasche
• Behandlung: SANFOR-Ausrüstung gegen Einlaufen
Informationen zur Marke:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen.
Stärken
• Hervorragende Atmungsaktivität dank 100 % naturbelassener Baumwolle
• Hohe Strapazierfähigkeit durch das starke Gewebe von 320 g/m²
• Formstabil auch nach dem Waschen dank SANFOR-Ausrüstung
• Viele funktionale Taschen für Werkzeuge und Zubehör
• Bequemer, gerader Schnitt für unterschiedliche Körperformen
• Hohe Strapazierfähigkeit durch das starke Gewebe von 320 g/m²
• Formstabil auch nach dem Waschen dank SANFOR-Ausrüstung
• Viele funktionale Taschen für Werkzeuge und Zubehör
• Bequemer, gerader Schnitt für unterschiedliche Körperformen
Anwendungen
Diese Baumwollbluse eignet sich ideal für Fachkräfte in Industrie, Instandhaltung, Logistik oder Laboren. Perfekt für den täglichen Einsatz bietet sie Komfort, Sicherheit und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 0 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 320 g/m² |
| Werkstoff | 100 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
550,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
654,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen