1656-130-21 GR.SN WEISS Mantel für Sie & Ihn, 100% Baumwolle
BP Med&Care® Lange Jacke Unisex weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1656 130 21 SN
Rubix:1540233
Hersteller:1656 130 21 SN
EAN:4010365760477

Produktdetails : 1656-130-21 GR.SN WEISS Mantel für Sie & Ihn, 100% Baumwolle
Med and Care Mantel für Sie Ihn weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | s |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 205 g/m² |
| Herkunftsland | MK |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen