1657-400-21 GR.LN WEISS Jacke für Sie & Ihn, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Med and Care Mantel für Sie Ihn weiß
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1657 400 21 LN
Rubix:1540204
Hersteller:1657 400 21 LN
EAN:4010365819199

Produktdetails : 1657-400-21 GR.LN WEISS Jacke für Sie & Ihn, 65% Polyester, 35% Baumwolle
Med and Care Jacke für Sie und Ihn weiß
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | weiß |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 215 g/m² |
| Herkunftsland | TN |
| Zolltarifcode | 62033310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage