Arbeitskittel BP (Bierbaum-Proenen) 1310 150 53 4446, Größe: 44/46 | Farbe: Grau | Hauptmaterial: Baumwolle
BP Workwear® Lange Arbeitsjacke dunkelgrau
Siehe technische InformationenReferenzen
BP (Bierbaum-Proenen):1310 150 53 4446
Rubix:1539346
EAN:4010365588873

Produktdetails : 1310-150-53 GR.44/46 DUNKELGRAU Basic-Arbeitsmantel aus Baumwolle, 100% Baumwolle
Basic Herrenmantel dunkelgrau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Größe | 44/46 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Grammatur | 230 g/m² |
| Herkunftsland | PK |
| Zolltarifcode | 62113310 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage