605329 GR. XXL BLAU Berufsmantel 100 % BW 320 g/qm Basic-Line

Gerade geschnittener Herrenkittel 100% Baumwolle

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:605329
Rubix:3237656
EAN:3660338016011
605329 GR. XXL BLAU Berufsmantel 100 % BW 320 g/qm Basic-Line

Technische Zusammenfassung

Farbeblau
Größe4
Hauptmaterialbaumwolle
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 605329 GR. XXL BLAU Berufsmantel 100 % BW 320 g/qm Basic-Line


Die gerade geschnittene Herren-Arbeitsbluse von GISS ist speziell für Fachkräfte aus der Industrie entwickelt worden. Gefertigt aus Baumwolle bietet sie Komfort, Funktionalität und Strapazierfähigkeit zugleich.

Eigenschaften:
Dieser Berufsmantel besteht aus 100 % hochwertiger Baumwolle mit einem Gewicht von 320 g/m², was eine langanhaltende Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung garantiert. Der gerade Schnitt sorgt für natürliche Bewegungsfreiheit, während die Knopfleiste vorne ein schnelles An- und Ausziehen ermöglicht. Mehrere praktische Taschen bieten zusätzlichen Stauraum. Eine aufgesetzte Brusttasche für kleine Utensilien, zwei aufgesetzte Seitentaschen für Werkzeuge oder Notizblöcke sowie eine unauffällige Innentasche für persönliche Gegenstände. Dank der SANFOR-Ausrüstung gegen Einlaufen behält das Kleidungsstück auch nach mehreren Wäschen seine Form und überzeugt durch erhöhte Langlebigkeit.

Spezifikationen:
• Zusammensetzung: 100 % Baumwolle
• Gewicht: 320 g/m²
• Farbe: Bugatti-Blau
• Schnitt: gerade
• Verschluss: Knopfleiste vorne
• Taschen: 1 aufgesetzte Brusttasche, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Innentasche
• Behandlung: SANFOR-Ausrüstung gegen Einlaufen

Informationen zur Marke:
GISS ist eine Exklusivmarke der Rubix-Gruppe, die sich auf hochwertige persönliche Schutzausrüstung (PSA) spezialisiert hat. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Frankreich bietet GISS ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsprodukten, von Kopfschutz über Handschutz bis hin zu Sicherheitsschuhen und Arbeitskleidung. Das Hauptziel von GISS ist es, die Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten und gleichzeitig ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten. So können Unternehmen ihre Kosten senken, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen. Alle Produkte werden nach strengen Zertifizierungsstandards entwickelt und erfüllen die europäischen Anforderungen.

Stärken

• Hervorragende Atmungsaktivität dank 100 % naturbelassener Baumwolle
• Hohe Strapazierfähigkeit durch das starke Gewebe von 320 g/m²
• Formstabil auch nach dem Waschen dank SANFOR-Ausrüstung
• Viele funktionale Taschen für Werkzeuge und Zubehör
• Bequemer, gerader Schnitt für unterschiedliche Körperformen

Anwendungen

Diese Baumwollbluse eignet sich ideal für Fachkräfte in Industrie, Instandhaltung, Logistik oder Laboren. Perfekt für den täglichen Einsatz bietet sie Komfort, Sicherheit und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Technische Informationen


Attribute
Farbeblau
Größe4
Hauptmaterialbaumwolle
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur320 g/m²
Werkstoff100 % baumwolle
539,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
641,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Größe