06019F6004 Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Solo Version

BOS-06019F6004 Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Solo Version

Siehe technische Informationen

Referenzen

Bosch:GSR 12V-15 FC (06019F6004)
Rubix:2172533
Hersteller:06019F6004
EAN:3165140889810
BOS-06019F6004 Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Solo Version

Technische Zusammenfassung

Spannung12 V
Kapazität Spannfutter10 mm
Maximales Drehmoment30 N.m
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06019F6004 Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, Solo Version


Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional

• Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
• Electronic-Cell-Protection
• Akku-Ladestandsanzeige
• Integrierte LED-Beleuchtung
• Mit elektronisch regelbarer Drehzahl
• Überlast- und Überhitzungsschutz und Motorbremse
• Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

Stärken

-Extrem kurzes Gehäusedesign von 132 mm zum Bohren, Fixieren und Schrauben auf engstem Raum
Bosch FlexiClick-Schnittstelle mit integrierter magnetischer Bithalterung ermöglicht die Befestigung eines Bithalters, eines Bohrfutteradapters, eines Winkeladapters und eines Winkelversatzadapters
Winkel- und Winkelversatzadapter können in 16 verschiedenen Positionen eingestellt und arretiert werden und sind um 360 Grad beweglich, während sie sich auf der Bohrmaschine befinden
"One-Click"-Schnittstelle sorgt für eine feste Befestigung an der Maschine auf einen Blick

Anwendungen

Bohren;Befestigen;Schrauben auf engstem Raum

Technische Informationen


Attribute
Spannung12 V
Kapazität Spannfutter10 mm
Maximales Drehmoment30 N.m
Bohrleistung Stahl10 mm
Kabellosja
Leerlaufdrehzahl1300 rpm
Modellgsr 12v-15 fc
Batteriekapazität2 Ah
Gewicht0,6 kg
97,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen