8110200010 Akku-Bohrschrauber Set GSR12V-15FC 2x2,0 Ah + GAL1230 L-Boxx
Akku-Bohrschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Premium Elektrowerkzeug:01750195 A BOHRSCH GSR12V15FC SET 12V2AH
Rubix:2454380




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 30 N.m |
Dokumente
Produktdetails : 8110200010 Akku-Bohrschrauber Set GSR12V-15FC 2x2,0 Ah + GAL1230 L-Boxx
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC Professional
Vielseitig durch 5 Optionen zur Wahl: Bohrschrauber mit magnetischem Bit-Halter, arretierbarem Bit-Halter, Bohrfutter, Winkelaufsatz und Exzenteraufsatz
2-Gang-Bohrschrauber
Motorbremse
1/4" Innensechskant-Bitaufnahme
Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt vor überladung, überhitzung und Tiefentladung
überlast- und überhitzungsschutz
LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bitaufsatz GFA 12-B, Bohrfutter GFA 12-X, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E), L-BOXX
Der Akku-Bohrschrauber ist besonders kompakt gefertigt. Das macht ihn gut verwendbar für überkopfarbeiten und Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen. Er vereint 5 Arbeitslösungen in einem kompakten Werkzeug.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, 4 FlexiClick-Aufsätze (Bitaufsatz GFA 12-B, Bohrfutter GFA 12-X, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E), L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 12 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 10 mm |
| Maximales Drehmoment | 30 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 10 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 1300 rpm |
| Modell | gsr 12v-15 fc |
| Batteriekapazität | 2 Ah |
| Gewicht | 0,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
304,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen