8112900425 Akku-Bohrschrauber solo M18 FDD3-0X ohne Akku HD-Box
M18 FUEL™ Bohrschrauber
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Milwaukee:4933479862
Rubix:3230733
Hersteller:4933479862
EAN:4058546376567




Technische Zusammenfassung
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 158 N.m |
Dokumente
Produktdetails : 8112900425 Akku-Bohrschrauber solo M18 FDD3-0X ohne Akku HD-Box
Die Milwaukee M18 FUEL™ Akku-Bohrschrauber vereint maximale Leistung mit modernster Technologie und wurde speziell für den professionellen Einsatz im Bau- und Industriebereich entwickelt. Mit einem beeindruckenden Drehmoment von 158 Nm und einer kompakten Bauform von nur 173 mm Länge kombiniert dieses Gerät höchste Performance mit ergonomischem Design – ideal für anspruchsvolle Daueranwendungen. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor in Verbindung mit der REDLINK PLUS™-Elektronik sorgt für maximale Effizienz und vollständigen elektronischen Schutz. Geliefert in einer robusten HD Box ist diese Bohrschrauber-Lösung optimal für präzises Bohren und Schrauben in professionellen Arbeitsumgebungen.
Eigenschaften:
Ausgelegt für härteste Anwendungen überzeugt die M18 FUEL™ mit einem hohen Drehmoment von 158 Nm, das Bohrungen in Holz bis 89 mm und in Stahl bis 16 mm ermöglicht. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs und optimiert zugleich den Energieverbrauch. Das integrierte REDLINK PLUS™-System schützt zuverlässig vor Überlastung und Überhitzung, während die REDLITHIUM™-Technologie eine maximale Akkulaufzeit sicherstellt (Akku separat erhältlich). Zur Ausstattung gehören eine LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht, ein umkehrbarer Metallgürtelclip sowie ein 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für sicheren Bit- und Bohrerhalt. Das AUTOSTOP™-Sicherheitsfeature stoppt das Werkzeug bei Blockierungen sofort, um den Anwender zu schützen.
Spezifikationen:
• Max. Drehmoment: 158 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–500 / 0–2100 min⁻¹
• Bohrleistung Stahl: 16 mm
• Bohrleistung Holz: 89 mm
• Bohrfutterspannweite: 13 mm
• Gewicht mit Akku: 2,1 kg (M18 B5)
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion
• Gangzahl: 2
• Schalldruckpegel (Lpa): 95,78 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 106,78 dB(A)
• Toleranz Lpa / Lwa: 3 dB(A)
• Vibration Metallbohren: 1,85 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibration Schrauben: 1,48 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Lieferumfang: HD Box
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS) – Beschränkung gefährlicher Stoffe
• 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
• 2006/42/EG – Maschinensicherheit
• EN 60745-1 + A11 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-1 / EN 60745-2-2 – Spezifische Anforderungen für Bohr- und Schraubwerkzeuge
• EN 55014-1 / EN 55014-2 – EMV-Normen (Emissionen und Störfestigkeit)
• EN 50581 – Dokumentationsbasierte RoHS-Bewertung
Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist ein führender Hersteller von Profi-Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für Anwender weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1924 steht die Marke für Langlebigkeit, Spitzenleistung und kontinuierliche Innovation. Mit revolutionären Produkten wie der TILT LOK™-Handkreissäge und der SAWZALL™-Säbelsäge hat MILWAUKEE® Maßstäbe gesetzt und war Vorreiter bei der Einführung von Lithium-Ionen-Technologie in den M12™, M18™ und MX Fuel™-Serien. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Produktivität steigern und höchste Robustheit gewährleisten.
Eigenschaften:
Ausgelegt für härteste Anwendungen überzeugt die M18 FUEL™ mit einem hohen Drehmoment von 158 Nm, das Bohrungen in Holz bis 89 mm und in Stahl bis 16 mm ermöglicht. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor verlängert die Lebensdauer des Werkzeugs und optimiert zugleich den Energieverbrauch. Das integrierte REDLINK PLUS™-System schützt zuverlässig vor Überlastung und Überhitzung, während die REDLITHIUM™-Technologie eine maximale Akkulaufzeit sicherstellt (Akku separat erhältlich). Zur Ausstattung gehören eine LED-Arbeitsleuchte für bessere Sicht, ein umkehrbarer Metallgürtelclip sowie ein 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für sicheren Bit- und Bohrerhalt. Das AUTOSTOP™-Sicherheitsfeature stoppt das Werkzeug bei Blockierungen sofort, um den Anwender zu schützen.
Spezifikationen:
• Max. Drehmoment: 158 Nm
• Leerlaufdrehzahl: 0–500 / 0–2100 min⁻¹
• Bohrleistung Stahl: 16 mm
• Bohrleistung Holz: 89 mm
• Bohrfutterspannweite: 13 mm
• Gewicht mit Akku: 2,1 kg (M18 B5)
• Spannung: 18 V
• Akkutyp: Li-Ion
• Gangzahl: 2
• Schalldruckpegel (Lpa): 95,78 dB(A)
• Schallleistungspegel (Lwa): 106,78 dB(A)
• Toleranz Lpa / Lwa: 3 dB(A)
• Vibration Metallbohren: 1,85 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Vibration Schrauben: 1,48 m/s² (K = 1,5 m/s²)
• Lieferumfang: HD Box
Normen:
• 2011/65/EU (RoHS) – Beschränkung gefährlicher Stoffe
• 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
• 2006/42/EG – Maschinensicherheit
• EN 60745-1 + A11 – Allgemeine Sicherheitsanforderungen für handgeführte Elektrowerkzeuge
• EN 60745-2-1 / EN 60745-2-2 – Spezifische Anforderungen für Bohr- und Schraubwerkzeuge
• EN 55014-1 / EN 55014-2 – EMV-Normen (Emissionen und Störfestigkeit)
• EN 50581 – Dokumentationsbasierte RoHS-Bewertung
Markeninformationen:
MILWAUKEE® Tool ist ein führender Hersteller von Profi-Elektrowerkzeugen, Zubehör, Handwerkzeugen, Aufbewahrungslösungen und persönlicher Schutzausrüstung für Anwender weltweit. Seit der Gründung im Jahr 1924 steht die Marke für Langlebigkeit, Spitzenleistung und kontinuierliche Innovation. Mit revolutionären Produkten wie der TILT LOK™-Handkreissäge und der SAWZALL™-Säbelsäge hat MILWAUKEE® Maßstäbe gesetzt und war Vorreiter bei der Einführung von Lithium-Ionen-Technologie in den M12™, M18™ und MX Fuel™-Serien. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Produktivität steigern und höchste Robustheit gewährleisten.
Stärken
• Extrem hohes Drehmoment von 158 Nm für anspruchsvolle Anwendungen
• Kompakte Bauform für enge Arbeitsbereiche
• AUTOSTOP™-Funktion für erhöhte Anwendersicherheit
• Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für längere Lebensdauer
• 13-mm-Metallbohrfutter für sicheren Halt von Werkzeugen
• REDLINK PLUS™-Elektronik für optimalen Schutz und Leistung
• Kompatibel mit REDLITHIUM™-Akkus (nicht im Lieferumfang) für maximale Laufzeit
• Integrierte LED für Arbeiten bei schlechter Beleuchtung
• Umkehrbarer Gürtelclip für einfachen Transport
• Voll kompatibel mit allen Milwaukee M18™-Akkus
• Kompakte Bauform für enge Arbeitsbereiche
• AUTOSTOP™-Funktion für erhöhte Anwendersicherheit
• Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für längere Lebensdauer
• 13-mm-Metallbohrfutter für sicheren Halt von Werkzeugen
• REDLINK PLUS™-Elektronik für optimalen Schutz und Leistung
• Kompatibel mit REDLITHIUM™-Akkus (nicht im Lieferumfang) für maximale Laufzeit
• Integrierte LED für Arbeiten bei schlechter Beleuchtung
• Umkehrbarer Gürtelclip für einfachen Transport
• Voll kompatibel mit allen Milwaukee M18™-Akkus
Anwendungen
Die Milwaukee M18 FUEL™ Akku-Bohrschrauber ist prädestiniert für Profis im Ausbau, Holzbau, Elektroinstallation, Sanitärtechnik und in der industriellen Instandhaltung. Durch ihre kompakte Bauweise und die hohe Leistung ist sie ideal für Arbeiten in beengten Umgebungen oder über Kopf. Ob Bohren in Holz und Metall oder präzises Schrauben – dieses Werkzeug ist die zuverlässige und langlebige Lösung für tägliche, intensive Einsätze.
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|---|
| Kapazität Spannfutter | 13 mm |
| Maximales Drehmoment | 158 N.m |
| Bohrleistung Stahl | 16 mm |
| Kabellos | ja |
| Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |
| Modell | m18 fdd3-0x |
| Gewicht | 2,1 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
304,10 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std