11 208 0000 Blaspistole R 1/4'' IG, Basic ohne Rohr
Blaspistole, Basic, G 1/4 Zoll, ohne Rohr
Siehe technische InformationenReferenzen
CEJN:112080000
Rubix:123111
Hersteller:112080000
EAN:7391390139559

Produktdetails : 11 208 0000 Blaspistole R 1/4'' IG, Basic ohne Rohr
BASIS-BLASPISTOLE OHNE ROHR G 1/4
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | g1/4 |
|---|---|
| Durchsatz | 49,2 m³/h |
| Schallpegel | 105 dB |
| Anschlusstyp | g 1/4 female thread |
| Nenndruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84242000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
142,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
169,57 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar