Referenzen
SMC:VMG11BU-02
Rubix:2178691
Hersteller:VMG11BU-02
EAN:3618036575446

Dokumente
Produktdetails : VMG11BU-02 Blaspistole
VMG, Druckluft-Blaspistole, Standardausführung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x156x117 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 158 g |
| Anschluss 1 | rc 1/4 in |
| Durchsatz | 30 m³/h |
| Schallpegel | 100 dB |
| Anschlusstyp | rc |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage