Luftpistole mit niedrigem Verbrauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LSP-1/4-C
Rubix:439505
Hersteller:184318
EAN:4052568014414

Produktdetails :
Verbrauchsarme Luftblaspistole LSP-1/4-C hergestellt aus Kunststoff. Abluftfunktion=Luftstrahl kann dosiert werden, Betriebsdruck=0 – 10 bar, Standard-Nenndurchfluss=120 l/min, Schalldruckpegel=90 dB(A), Umgebungstemperatur=-10 – 50 °C
Luftsparpistole LSP-1/4-C aus Kunststoff. Abluftfunktion=Blasvorgang dosierbar, Betriebsdruck=0 - 10 bar, Normalnenndurchfluss=120 l/min, Schalldruckpegel=90 dB(A), Umgebungstemperatur=-10 - 50 °C
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 165x34x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 125,8 g |
| Anschluss 1 | g1/4 |
| Durchsatz | 67,2 m³/h |
| Schallpegel | 90 dB |
| Werkstoff | verstärktes pa6 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84679200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,93 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen