Filteroptionen
KATEGORIEN
  • pneumatik (21)
  • hydraulik (2)
  • 1Hersteller
  • cejn
    (23)
  • 22 Produkt (e) mit 23 Variante (n):

    Relevanz
    brand logobrand logo

    10 320 5152 Nippel R 1/4'' AG

    • cejn:10 320 5152
    • rubix:74274
    • hersteller:10 320 5152
    • ean:07391390045010
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anschluss 1:1/4 in
    • Werkstoff:stahl
    • Norm:ISO
    3,43 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    11 208 3100 Blaspistole R 1/4'' IG, festmontiertes Rohr, Star-Tip 90mm

    • cejn:112083100
    • rubix:74338
    • hersteller:112083100
    • ean:07391390121080
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anschluss 1:g1/4
    • Durchsatz:11,4 m³/h
    18,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    10 320 2155 Sicherheitskupplung eSafe R 1/2'' AG

    • cejn:10 320 2155
    • rubix:1048005
    • hersteller:10 320 2155
    • ean:07391390285645
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anschluss 1:r 1/2 in
    • Werkstoff:verzinkter stahl/messing
    20,67 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    10 320 2202 Sicherheitskupplung eSafe G 1/4'' IG

    • cejn:10 320 2202
    • rubix:1159673
    • hersteller:10 320 2202
    • ean:07391390044808
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anschluss 1:1/4 in
    • Werkstoff:stahl
    • Norm:ISO
    20,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    10 320 2154 Sicherheitskupplung eSafe R 3/8'' AG

    • cejn:10 320 2154
    • rubix:1585502
    • hersteller:103202154
    • ean:07391390044792
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anschluss 1:3/8 in
    • Werkstoff:stahl
    • Norm:ISO
    20,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    11 208 0100 Blaspistole R 1/4'' IG, festmontiertes Rohr 90 mm

    • cejn:11 208 0100
    • rubix:69778
    • hersteller:11 208 0100
    • ean:07391390118578
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anschluss 1:g1/4
    • Durchsatz:30 m³/h
    16,67 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    10 342 1204 Kupplung G 3/8'' IG, NBR, Stahl/Messing(verzinkt)

    • cejn:103421204
    • rubix:889070
    • hersteller:103421204
    • ean:07391390048332
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Werkstoff:verzinkter stahl/messing (kupplung);gehärteter verzinkter stahl (nippel);nitril (dichtung)
    • Typ:kupplungsnippel
    • Gewindedurchmesser (Zoll):3/8 ''
    32,13 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    10 342 5152 Nippel R 1/4'' AG, Stahl (verzinkt)

    • cejn:10 342 5152
    • rubix:888367
    • hersteller:10 342 5152
    • ean:07391390048479
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anschluss 1:1/4 in
    • Werkstoff:gehärteter stahl
    • Norm:ISO
    4,88 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    10 320 2152 Sicherheitskupplung eSafe R 1/4'' AG

    • cejn:10 320 2152
    • rubix:1048006
    • hersteller:10 320 2152
    • ean:7391390044785
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anschluss 1:1/4 in
    • Werkstoff:verzinkter stahl/messing
    • Norm:ISO
    20,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    10 320 5154 Nippel R 3/8'' AG

    • cejn:10 320 5154
    • rubix:74275
    • hersteller:10 320 5154
    • ean:07391390045027
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    • Anschluss 1:3/8 in
    • Werkstoff:stahl
    • Norm:ISO
    3,77 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    199112120 Schlauchaufroller 8x12 mm, 17 m, R 1/4'' AG

    • cejn:19 911 2120
    • rubix:463285
    • hersteller:199112120
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen
    • Länge:17 m
    • Innendurchmesser:12 mm
    • Außendurchmesser:12 mm
    439,39 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    11 208 0000 Blaspistole R 1/4'' IG, Basic ohne Rohr

    • cejn:112080000
    • rubix:123111
    • hersteller:112080000
    • ean:7391390139559
    • Nicht verfügbar
    • Anschluss 1:g1/4
    • Durchsatz:49,2 m³/h
    142,50 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logobrand logo

    19 958 6040 Spiralschlauch 6,5x10 mm, 4 m

    • cejn:199586040
    • rubix:1585439
    • hersteller:199586040
    • ean:7391390064431
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:6,5 mm
    • Außendurchmesser:10 mm
    • Werkstoff:esterbasiertes polyurethan
    19,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    19 911 2028 Schlauchaufroller ,klein (8x12/10m-Hi-Vis) R1/4”, Neongrün

    • cejn:19 911 2028
    • rubix:2980814
    • hersteller:199112028
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
    • Länge:10 m
    • Innendurchmesser:8 mm
    • Außendurchmesser:12 mm
    439,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    19 958 6020 Spiralschlauch 6,5x10 mm, 2 m

    • cejn:199586020
    • rubix:2715573
    • hersteller:199586020
    • ean:7391390064424
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
    • Innendurchmesser:6,5 mm
    • Außendurchmesser:10 mm
    • Werkstoff:fda-zugelassenes esterbasiertes polyurethan (pur)
    10,31 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logobrand logo

    10 320 2204 Sicherheitskupplung eSafe G 3/8'' IG

    • cejn:10 320 2204
    • rubix:1585451
    • hersteller:C103202204
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    20,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    10 567 6200 Nippel G 1/2'' IG, NBR

    • cejn:105676200
    • rubix:1584049
    • hersteller:105676200
    • ean:07391390205063
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    32,56 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    19 958 1638 Gerade Schlauch, mit Gewebe 11x16 mm, 50 m Rolle

    • cejn:19 958 1638
    • rubix:917800
    • hersteller:19 958 1638
    • ean:07391390115126
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    1,13 € exkl. MwSt.
    / 0,1
    brand logo

    10 342 5154 Nippel R 3/8'' AG, Stahl (verzinkt)

    • cejn:103425154
    • rubix:888705
    • hersteller:103425154
    • ean:7391390048486
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    6,76 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    10 410 2205 Sicherheitskupplung eSafe G 1/2'' IG

    • cejn:10 410 2205
    • rubix:1474011
    • hersteller:104102205
    • ean:07391390285799
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
    40,82 € exkl. MwSt.
    / Stück
    brand logo

    10 567 1200 Kupplung G 1/2'' IG, NBR

    • cejn:105671200
    • rubix:1583995
    • hersteller:105671200
    • ean:07391390205049
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
    564,70 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück
    brand logo

    10 410 5205 Nippel G 1/2'' IG

    • cejn:104105205
    • rubix:74306
    • hersteller:104105205
    • ean:07391390050953
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen
    78,30 € exkl. MwSt.
    / 10 Stück