MOLYKOTE PG-54 25 KG GEB Fett für Kunststoffschmierung
Schmieröl Molykote PG 54
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Molykote:PG-54 / 25kg
Rubix:497676
Hersteller:1912259
EAN:5413278017901

Technische Zusammenfassung
| Packung | 25 kg tonneau |
|---|---|
| Nutzung | schmierung bei langsamer bis mittlerer geschwindigkeit und leichter bis mittlerer belastung. |
| Viskosität bei 40 °C | 200 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : MOLYKOTE PG-54 25 KG GEB Fett für Kunststoffschmierung
Silikonfett MOLYKOTE PG 54. Silikon / Lithiumkomplex / PTFE / Weiß / NLGI 2-3 / Last = 2000 N / Temperaturbereich = -50 bis +180 °C.
Anwendungen
Hochleistungsfett für Kunststoff/Kunststoff-, Kunststoff/Metall- und Gummi/Metall-Verbindungen, für langsame bis mittelschnelle Bewegungen unter leichter bis mittlerer Belastung.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 25 kg tonneau |
|---|---|
| Nutzung | schmierung bei langsamer bis mittlerer geschwindigkeit und leichter bis mittlerer belastung. |
| Viskosität bei 40 °C | 200 mm²/s |
| Zusammensetzung | silicon / lithium complex |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.576,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
4.256,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage