Referenzen
Bosch:06019P5000
Rubix:3892058
Hersteller:06019P5000
EAN:4053423340907

Produktdetails : 4001002087 Akku-Bauleuchte solo GLT18V-5000
Die PRO GLT18V-5000 bietet eine hervorragende Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Mit 3 Helligkeitsstufen können die 80 LEDs auf bis zu 5000 lumens eingestellt werden. Der multidirektionale Leuchtenkopf ermöglicht die Ausrichtung der drei Leuchtenköpfe, um Licht in alle Richtungen zu werfen, während die Ein-Tasten-Bedienung die Handhabung erleichtert. Die Leuchte kann auf 2,2 m verlängert werden, um Arbeiten über Kopf zu beleuchten oder Schatten zu minimieren und Blendung beim Abstrahlen nach unten zu reduzieren. Mit wenigen einfachen Schritten lässt sie sich in weniger als 15 Sekunden aufbauen und bringt Licht in jede dunkle Ecke. Der Turmstrahler lässt sich kompakt zusammenfalten und ist mit 6,2 kg sehr leicht zu transportieren und zu verstauen. Sie ist nach IP 54 geschützt. Die PRO GLT18V-5000 beleuchtet mittel- bis großflächige Arbeitsbereiche. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden Akku-Allianz AMPShare. Sie verfügt über eine Benutzeroberfläche mit Helligkeitsanzeige und Ladezustandsanzeige.
Stärken
•Hervorragende Ausleuchtung des Arbeitsbereichs mit 80 LEDs, 3 Helligkeitsstufen und bis zu 5000 lumens
Beleuchtung aus bis zu 2.2 m Höhe für geringeres Blendrisiko und weniger Schatten
Lässt sich in weniger als 15 Sekunden mit wenigen einfachen Schritten aufstellen
Beleuchtung aus bis zu 2.2 m Höhe für geringeres Blendrisiko und weniger Schatten
Lässt sich in weniger als 15 Sekunden mit wenigen einfachen Schritten aufstellen
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 5000 lm |
|---|---|
| Farbe | mehrfarbig |
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
405,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
481,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
