• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.209)
    • Farben und Zubehör(356)
    • Reinigung und Schutz(44)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Beleuchtung
    6. LED-Lampe
    7. 9914860020 Akku-Taschenlampe Q1r 6-550lm

    9914860020 Akku-Taschenlampe Q1r 6-550lm

    LED-Lampe Suprabeam

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Suprabeam:488840
    Rubix:3195340
    Hersteller:488840
    brand logo

    Produktdetails : 9914860020 Akku-Taschenlampe Q1r 6-550lm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    60,01 € exkl. MwSt.
    / Stück
    71,41 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    887722 Aufladbare Led Floodlight + Speaker, 4000 Lm Ip65 Bluetooth887702 LED-Akku-Taschenlampe PEN LIGHT 350lm IP54880952 Led-Strahler Akku 30 Watt mit Bewegungsmelder887718 LED- Akku-Arbeitsleuchte, max.1400lm, IP65887700 LED-Taschenlampe PEN LIGHT 110lm , 2x LR3/AAA/1,5V705/28OC LED-Stehleuchte ''Comet'' ocean black9914590530 Arbeitsleuchte NOVA 4 400-4000Lumen700/16BO LED-Tischleuchte ''Satellite'' bordeaux silver705/18BO LED-Stehleuchte ''Comet'' bordeaux silver700/16AS LED-Tischleuchte ''Satellite'' asphalt silver9914590475 Baustrahler VegaLite 6000Lumen LITE705/16ME LED-Stehleuchte ''Satellite'' meteorite silver700/18ME LED-Tischleuchte ''Comet'' meteorite silver9914860045 Taschenlampe Q4 8-400lm700/28AS LED-Tischleuchte ''Comet'' asphalt black
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap