Referenzen
Bauer & Böcker:700/18BO
Rubix:3866303
Hersteller:700/18BO
EAN:4260131239151



Produktdetails : 700/18BO LED-Tischleuchte ''Comet'' bordeaux silver
LED-Tischleuchte
LED-Tischleuchte ''Comet'' bordeaux silver
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 960 lm |
|---|---|
| Leistung | 10 W |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
255,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
303,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
