Referenzen
Bauer & Böcker:705/18BO
Rubix:3866291
Hersteller:705/18BO
EAN:4260131239632



Produktdetails : 705/18BO LED-Stehleuchte ''Comet'' bordeaux silver
LED-Stehleuchte
LED-Stehleuchte ''Comet'' bordeaux silver
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 960 lm |
|---|---|
| Leistung | 10 W |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
320,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
380,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
