700/16BO LED-Tischleuchte ''Satellite'' bordeaux silver
LED-Tischleuchte
Siehe technische InformationenReferenzen
Bauer & Böcker:700/16BO
Rubix:3866297
Hersteller:700/16BO
EAN:4260131239113



Produktdetails : 700/16BO LED-Tischleuchte ''Satellite'' bordeaux silver
LED-Tischleuchte
LED-Tischleuchte ''Satellite'' bordeaux silver
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 490 lm |
|---|---|
| Leistung | 4,5 W |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
235,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
279,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
