Referenzen
Bauer & Böcker:705/26BO
Rubix:3866328
Hersteller:705/26BO
EAN:4260131239670



Produktdetails : 705/26BO LED-Stehleuchte ''Satellite'' bordeaux black
LED-Stehleuchte
LED-Stehleuchte ''Satellite'' bordeaux black
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 490 lm |
|---|---|
| Leistung | 4,5 W |
| Spannung | 24 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
300,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
357,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
