Referenzen
Milwaukee:4933498149
Rubix:3612464
Hersteller:4933498149
EAN:4058546513092
Produktdetails : 8112901905 Akku-Leuchte IN2
TRUEVIEW™ High-Definition-Beleuchtung bis zu 4.500 lumen
3 einzelne Lichtköpfe für Arbeits- oder Bereichsbeleuchtung
9 Gesamt-Output-Modi zur Verwaltung von Output oder Laufzeit
Magnetische Basis, integrierter Haken und Schraublöcher für optimale Oberflächenmontage
270° horizontale Rotation und 270° vertikale Artikulation
Integrierte Griffe für einfaches Tragen
Sehr robustes und schlagfestes Design, um Stürze aus bis zu 2 m standzuhalten
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
AC/DC-Vielseitigkeit: Betrieben mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzstromversorgung
3 einzelne Lichtköpfe für Arbeits- oder Bereichsbeleuchtung
9 Gesamt-Output-Modi zur Verwaltung von Output oder Laufzeit
Magnetische Basis, integrierter Haken und Schraublöcher für optimale Oberflächenmontage
270° horizontale Rotation und 270° vertikale Artikulation
Integrierte Griffe für einfaches Tragen
Sehr robustes und schlagfestes Design, um Stürze aus bis zu 2 m standzuhalten
Flexibles Akkusystem: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M18™ Akkus
AC/DC-Vielseitigkeit: Betrieben mit MILWAUKEE® M18™ Akkus oder Netzstromversorgung
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 4500 lm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
246,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
292,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen

