Referenzen
Bosch:06014A8100
Rubix:3890845
Hersteller:06014A8100
EAN:4053423356960
Produktdetails : 4001002085 Akku-Bauleuchte solo GLI18V-3000
Die PRO GLI18V-3000 bietet überlegene Leistung mit 3000 Lumen Helligkeit. Diese robuste Leuchte ist mit einem IP 64-Schutz ausgestattet, der sie vor Staub und Wasserspritzern schützt. Sie lässt sich schnell und einfach auf einem Stativ, dem Boden, einer Werkbank oder jeder anderen Oberfläche montieren, um freihändige Beleuchtung in festen Positionen zu ermöglichen. Es stehen drei Helligkeitsstufen zur Auswahl: 3000 lm, 2000 lm und 1000 lm. Diese Leuchte wurde entwickelt, um eine außergewöhnliche Ausleuchtung zu bieten, selbst in den anspruchsvollsten Arbeitsumgebungen. Sie ist mit allen Bosch Professional 18 V-Akkus kompatibel. Außerdem kompatibel mit AMPShare, der herstellerübergreifenden Akku-Allianz. *Die Akkuabdeckung lässt sich beim Einsatz des EXPERT 12.0Ah battery nicht vollständig schließen.
Stärken
•Überlegene Leistung mit 3000 lm Helligkeit
Robust und widerstandsfähig mit IP 64-Schutz gegen Staub und Wasserspritzer
Schnelle und einfache Montage auf einem Stativ, einer Werkbank oder jeder anderen Oberfläche für freihändige Beleuchtung
Vielseitige Helligkeit mit drei wählbaren Modi: 3000 lm, 2000 lm und 1000 lm
Robust und widerstandsfähig mit IP 64-Schutz gegen Staub und Wasserspritzer
Schnelle und einfache Montage auf einem Stativ, einer Werkbank oder jeder anderen Oberfläche für freihändige Beleuchtung
Vielseitige Helligkeit mit drei wählbaren Modi: 3000 lm, 2000 lm und 1000 lm
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 3000 lm |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
179,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage