8110400970 Akku-Baustrahler solo BSA 18 LED 4000 ohne Akku

Batteriebetriebene Taschenlampe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Metabo:601505850
Rubix:3164233
Hersteller:601505850
EAN:4061792217782
01781172, 8110400970, 601505850 Akku-Baustrahler solo BSA 18 LED 4000 ohne Akku

Technische Zusammenfassung

Helligkeit4000 lm
Spannung18 V

Produktdetails : 8110400970 Akku-Baustrahler solo BSA 18 LED 4000 ohne Akku


Leistungsstarke Akku-Baulampe mit 4000 Lumen für gleichmäßige, großflächige Arbeitsausleuchtung und reduzierte Schattenbildung
Integrierter Magnet zur schnellen Befestigung an Metalloberflächen
Tragegriff und leichtes, kompaktes Design für schnelle Positionswechsel und unterwegs
Praktische Aufhängemöglichkeiten am Lampensockel eine Aussparung im Gehäuse
Ladezeit bei max. Lichtleistung von 35 min. pro Amperestunde (Ah), z.B. 5,8 Stunden mit einem LiHD-Akkupack von 18 V/10 Ah
Lampenkopf 270° horizontal drehbar für nahezu unbegrenzte Lichtpositionen
Fahrfreie Dimmfunktion für optimale Beleuchtung bei maximaler Akkulaufzeit
Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt, wenn das Ende der Laufzeit fast erreicht ist, um gefährliche Situationen zu vermeiden
Vorbereitet für die Verwendung eines Stativs (5/8"-Gewinde)
Staub- und spritzwassergeschützt für den Einsatz auf den anspruchsvollsten Baustellen (IP54)
USB-Anschluss zum Laden und Arbeiten mit USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)
Gummibeschichteter Standfuß für stabilen Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Oberflächen
Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt kann mit allen 18-Volt-Akkus und Ladegeräten der CAS-Marken kombiniert werden: www.cordless-alliance-system.com

Mit:
Ohne Akku, ohne Ladegerät
Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf. Mit integrierten Magneten zur schnellen Fixierung auf Metallflächen.
Produkteigenschaften:

  • Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs
  • Praktische Aufhängemöglichkeiten an Lampenfuß und Gehäuseaussparung
  • Lampenkopf um 270° horizontal drehbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
  • Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
  • Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden
  • Für den Stativeinsatz mit 5/8"-Gewinde vorbereitet
  • Staub- und spritzwassergeschützt IP 54
  • USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)
  • Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
    Lieferumfang: Strahler, ohne Akku, ohne Ladegerät

  • Stärken

    Leistungsstarke Akku-Baulampe mit 4000 Lumen für gleichmäßige, großflächige Arbeitsbeleuchtung und reduzierte Schattenbildung|Integrierter Magnet zur schnellen Befestigung an Metalloberflächen|Tragegriff und leichtes, kompaktes Design für schnelle Positionswechsel und unterwegs|Praktische Aufhängemöglichkeiten am Lampensockel eine Aussparung im Gehäuse|Betriebsdauer bei maximaler Lichtleistung von 35 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5,8 Stunden mit einem LiHD-Akkupack 18 V/10 Ah|Lampenkopf 270° horizontal drehbar für nahezu grenzenlose Lichtpositionen|Fahrbare Dimmfunktion für optimale Ausleuchtung bei maximaler Akkulaufzeit|Hervorragend sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor dem Ende der Laufzeit, um gefährliche Situationen zu vermeiden|Vorbereitet für die Verwendung eines Stativs (5/8"-Gewinde)|Stahl- und spritzwassergeschützt für den Einsatz auf anspruchsvollsten Baustellen (IP54)|USB-Anschluss zum Laden und Arbeiten mit USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)|Gummierte Standfläche für stabilen Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Oberflächen|Viele Marken, ein Akkusystem: Dieses Produkt ist mit allen 18-Volt-Akkupacks und Ladegeräten der CAS-Marken kombinierbar: www.cordless-alliance-system.com

    Technische Informationen


    Attribute
    Helligkeit4000 lm
    Spannung18 V
    172,90 € exkl. MwSt.
    / Stück
    205,75 € inkl. MwSt.
    • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen