601504850 Akku-Baustrahler solo BSA 12-18 LED 2000 ohne Akku
Akku-Lampe
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:601504850
Rubix:3187252
Hersteller:601504850
EAN:4061792216150
Produktdetails : 601504850 Akku-Baustrahler solo BSA 12-18 LED 2000 ohne Akku
Akku-Baustrahler BSA 12-18 LED 2000
Drehbarer Haken zum Aufhängen der Lampe
Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akku's mit 12 und 18 Volt
Lampenkopf um 360° horizontal drehbar für unbegrenzte Leuchtpositionen
Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden
Für den Stativeinsatz mit 5/8"-Gewinde vorbereitet
Staub- und spritzwassergeschützt IP 54
Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
Lieferumfang: Strahler, ohne Akku, ohne Ladegerät
Handlicher Akku-Baustrahler mit COB-LED für eine gezielte, farbechte Beleuchtung, optimal in engen Räumen. Mit integrierten Magneten zur schnellen Fixierung auf Metallflächen.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Strahler, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 2000 lm |
|---|---|
| Spannung | dec-18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
112,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
133,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen









