779.1000BLPB Kompakte 1.000 Lumen Lampe

Arbeitsleuchte

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:779.1000BLPB
Rubix:3670661
EAN:3662424173127
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit1000 lm
Spannung5 V

Produktdetails : 779.1000BLPB Kompakte 1.000 Lumen Lampe


Für den mobilen Einsatz in technischen Umgebungen entwickelt, kombiniert der kompakte 1000-Lumen-Strahler 779.1000BLPB von Facom eine verstellbare Ausrichtung, eine wiederaufladbare Stromversorgung und vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. Seine Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz unter Bedingungen mit Wasser- und Staubbelastung.

Eigenschaften:
Dieser kompakte 1000-Lumen-Strahler von Facom bietet eine anpassbare Beleuchtung dank einstellbarer Leistungsstufe. Die Ausrichtung des Leuchtkopfs ermöglicht eine präzise Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, ohne dass die gesamte Ausrüstung bewegt werden muss.
Das Gerät wird von einem wiederaufladbaren Li-Ion-Akku betrieben, der über einen 5 V – 2 A Eingang in mindestens 4 Stunden vollständig aufgeladen werden kann. Die magnetische Basis und das Aufhängesystem sorgen für eine stabile Befestigung an Metallstrukturen oder verschiedenen Halterungen. Die Schutzart IP67 schützt das gesamte Gerät vor Staub und zeitweiligem Untertauchen.

Spezifikationen:
• Schutzart: IP67
• Batterie: Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
• Vollständige Ladezeit: mindestens 4 h
• Eingangsspannung: 5 V – 2 A
• Aufhängbar: Ja
• Magnetisch: Ja
• Einstellbare Leistungsstufe: Ja

Normen:
Dieser Strahler trägt die CE-Kennzeichnung. Diese Kennzeichnung bestätigt die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der Europäischen Union in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit.

Stärken

• Anpassbare Beleuchtung entsprechend der benötigten Lichtstärke am Arbeitsplatz
• Präzise Positionierung dank schwenkbarem Leuchtkopf
• Stabile Befestigung auf Metalloberflächen durch magnetische Basis
• Zuverlässige Energieversorgung durch wiederaufladbaren Li-Ion-Akku
• Schutz vor Staub und zeitweiligem Untertauchen dank IP67

Anwendungen

Dieser Strahler eignet sich für industrielle Wartungsarbeiten, mechanische Werkstätten, technische Baustellen oder Serviceeinsätze. Dank der Schutzart IP67 ist er für Umgebungen geeignet, die Feuchtigkeit, Wasserspritzern oder feinem Staub ausgesetzt sind. Kontroll-, Montage-, Verkabelungs- oder Sichtprüfungsarbeiten profitieren von einer ausrichtbaren Beleuchtung sowie einer magnetischen Befestigung an Metallstrukturen, Werkbänken oder Schaltschränken.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit1000 lm
Spannung5 V
99,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage