9914320210 Akku-Arbeitsleuchte AF4R Work

Projektor AF4R Work

Siehe technische Informationen

Referenzen

Led Lenser:502910
Rubix:3520187
Hersteller:502910
EAN:4058205033053
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit2000 lm

Produktdetails : 9914320210 Akku-Arbeitsleuchte AF4R Work


Kompakt und hell: Der AF4R Work ist unser kleinster Hybrid Power Projektor und ein echtes Multitalent. Er hilft Ihnen, eine abgeschlossene Malerarbeit in Szene zu setzen, einen Sicherungskasten zu beleuchten oder Baustellen zu beleuchten. Maler, Elektriker, Handwerker und Heimwerker haben mit dem AF4R Work alles, was sie brauchen.

    .

    Stärken

    • Kompakter, aber leistungsstarker Scheinwerfer mit bis zu 2000 lm, 5 Helligkeitsstufen und in 5 Stufen einstellbarem Weißlicht.
    • Effektives gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und reduzierte Blendung durch die Technologie des multikonzentrierten Lichts.
    • Hybrid-Stromversorgung: leistungsstarker wiederaufladbarer Akku und Netzbetrieb
    • Hoher Schutz vor Wasser und Staub (IP67), robustes Aluminiumgehäuse und flexible Montage
    • Bluetooth6-kompatibel, Controller für Bereichsbeleuchtungen separat erhältlich
    .

    Technische Informationen


    Attribute
    Helligkeit2000 lm
    169,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    201,88 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std