8112901195 Akku-Baustrahler solo M18 HOSALC-0 ohne Akku Karton

M18 HOSALC-0

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4933478116
Rubix:3230723
Hersteller:4933478116
EAN:4058546340490
01000762, 8112901195, 4933478116 Akku-Baustrahler solo M18 HOSALC-0 ohne Akku Karton

Technische Zusammenfassung

Helligkeit6000 lm
Spannung18 V

Dokumente

Produktdetails : 8112901195 Akku-Baustrahler solo M18 HOSALC-0 ohne Akku Karton


Mit einer Lichtstärke von bis zu 6000 Lumen liefert der Milwaukee M18™ Stativ-Baustrahler eine optimale Ausleuchtung, selbst auf den dunkelsten Baustellen. Er sorgt für ein klares, gleichmäßiges Licht bei Tag und Nacht.

Eigenschaften:
Dieser HOSALC-Baustrahler wurde speziell entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen schlecht beleuchteter Arbeitsumgebungen gerecht zu werden. Drei stoßfeste, individuell einstellbare Leuchtköpfe ermöglichen eine präzise vertikale und horizontale Ausrichtung des Lichts. Der hybride Betrieb (Akku oder Netzstrom) gewährleistet eine dauerhaft zuverlässige Nutzung, selbst an langen Arbeitstagen. Mit einem M18™ 8,0-Ah-Akku lässt sich eine Laufzeit von bis zu 10 Stunden erreichen, während das integrierte Ladegerät und der USB-Anschluss eine praktische Möglichkeit bieten, Geräte direkt vor Ort aufzuladen. Die robuste Bauweise mit geringer Standfläche und verstärkten Nylonfüßen sorgt für eine hohe Stabilität. Dank integrierter Tragegriffe lässt sich der Strahler auch mit eingesetztem Akku mühelos transportieren.

Spezifikationen:
• Lichtleistung: 6 000 / 4 000 / 1 700 Lumen je nach Modus
• Lichttechnologie: TRUEVIEW™ High Definition
• Maximale Laufzeit mit M18 HB8 Akku: 3,5 h / 5 h / 10 h je nach Modus
• Kompatibilität: alle MILWAUKEE® M18™ Akkus
• Stromversorgung: Hybrid – Netzbetrieb (110–240 V) und Akkubetrieb
• USB-Anschluss: 2,1 A
• Verstellbare Höhe: 1 m bis 2,20 m
• Gewicht mit Akku: 11 kg (mit 8,0-Ah-Akku)
• Akkuwarnung: blinkendes LED-Signal bei niedrigem Ladezustand
• Schutzart: IP34 gegen Staub und Spritzwasser
• Milwaukee-Referenz: 4933478116

Normen:
• CE-Zertifizierung: Werkzeug der Klasse II
• IP34-Zertifizierung: Schutz gegen Staubeintritt und Spritzwasser
• Photobiologische Risikogruppe RG1: Augensichere Nutzung auch über längere Zeiträume

Stärken

• Leistungsstarke, gleichmäßige Ausleuchtung mit bis zu 6 000 Lumen (ideal für große, dunkle Arbeitsbereiche)
• Flexible Einsatzdauer dank Hybridbetrieb über Netz oder Akku (für unterbrechungsfreies Arbeiten)
• Robuste Konstruktion für harte Baustellenbedingungen, inklusive verstärkter Standfüße und kompakter Bauweise
• Einfache Handhabung und schneller Transport durch integrierte Griffe und ein insgesamt leichtes Design
• Praktisches Laden mobiler Endgeräte über den integrierten USB-Port

Anwendungen

Besonders geeignet für Baustellen, Renovierungsarbeiten und industrielle Umgebungen, in denen eine zuverlässige Beleuchtung unerlässlich ist. Ideal für nächtliche Einsätze, schwach beleuchtete Innenräume oder Außenbereiche mit anspruchsvollen Wetterbedingungen. Der Strahler ermöglicht die Ausleuchtung großer Arbeitsflächen ohne Schattenzonen – ein unverzichtbarer Vorteil für Wartungsteams, Elektriker, Installateure sowie Handwerker, die auf weitläufigen Flächen arbeiten.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit6000 lm
Spannung18 V
507,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
603,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen