8112901555 Akku Leuchte M12PAL-0 ohne Akku Karton

Pivot-Bereichslicht

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Milwaukee:4933478226
Rubix:3398800
Hersteller:4933478226
EAN:4058546344030
brand logo

Technische Zusammenfassung

Helligkeit700 lm
Spannung12 V

Dokumente

Produktdetails : 8112901555 Akku Leuchte M12PAL-0 ohne Akku Karton


Kompakt und flexibel ausrichtbar liefert die Milwaukee M12™ PAL-0 eine Lichtleistung von 700 lm bei einer Farbtemperatur von 4.000 K. Das M12™ System gewährleistet die vollständige Kompatibilität mit allen MILWAUKEE® 12 V Akkus.

Eigenschaften:
Die Milwaukee M12™ PAL-0 ist mit der TRUEVIEW™ Beleuchtungstechnologie ausgestattet und bietet zwei Helligkeitsstufen: 700 lm im High-Modus und 250 lm im Low-Modus. Der Lampenkopf ist um jeweils 40° in beide Richtungen schwenkbar, um den Lichtstrahl optimal an den Arbeitsbereich anzupassen. Eine magnetische Basis sowie leistungsstarke Magnete ermöglichen eine sichere Befestigung auf metallischen Oberflächen (Träger, Rohrleitungen, Schaltschränke, Gehäuse, Verteiler etc.). Die kabellose LED-Arbeitsleuchte wird mit 12 V Li-Ionen-Akkus des M12™ Systems betrieben und ist mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus kompatibel. Ein integrierter USB-Anschluss (5,0 V / 2,1 A) erlaubt das Laden mobiler Geräte wie Smartphones, Lautsprecher oder Kopfhörer direkt vor Ort. Eine Akku-Ladestandsanzeige signalisiert niedrige Kapazität durch Blinken. Das robuste Gehäuse ist stoßfest und hält Stürzen aus bis zu 3 m stand. Zudem bietet die Leuchte Schutzklasse IP54 gegen Staub und Spritzwasser.

Spezifikationen:
• Spannung: 12 V
• Empfohlener Akkutyp: M12B (nicht im Lieferumfang enthalten)
• Lichtstrom: 700 lm (hoch) / 250 lm (niedrig)
• Laufzeit mit M12™ 4,0 Ah Akku: 8 h (hoch) / 24 h (niedrig)
• Farbtemperatur (CCT): 4.000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• USB-Ausgang: 5,0 V / 2,1 A
Schutzart: IP54
• Fallfestigkeit: bis zu 3 m
• Gewicht mit Akku (EPTA): 0,65 bis 0,9 kg je nach Akkukapazität (0,9 kg mit M12 B4)
• Empfohlene Umgebungstemperatur: -18 °C bis +50 °C

Normen:
• CE: Europäische Konformitätskennzeichnung zur Einhaltung relevanter Sicherheits- und EMV-Anforderungen
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung zur Minimierung elektrischer Risiken
• IP54: Schutz gegen Staubablagerungen und Spritzwasser
• RG1: Niedriges photobiologisches Risiko gemäß Klassifizierung von Lichtquellen

Stärken

• Schwenkbarer Lichtkopf: Präzise Ausrichtung des Lichtkegels je nach Einsatzbereich
• Lange Akkulaufzeit: Bis zu 24 Stunden im Low-Modus mit 4,0 Ah Akku für längere Einsätze
• Magnetische Befestigung: Sicherer Halt auf metallischen Oberflächen für freihändiges Arbeiten
• Integrierter USB-Anschluss: Direktes Laden mobiler Endgeräte auf der Baustelle oder im Betrieb
• M12™ Systemkompatibilität: Einheitliche Nutzung von Akkus innerhalb der Milwaukee Produktpalette

Anwendungen

Die Milwaukee M12™ PAL-0 LED-Arbeitsleuchte ist optimal für den Einsatz in der industriellen Instandhaltung, Elektromontage sowie im technischen Service geeignet. Typische Anwender sind:
• Kfz-Mechaniker
• Elektriker
• Elektrotechniker
• Instandhaltungstechniker
• SHK- und HVAC-Installateure
• Industriemechaniker
Ideal für den Einsatz in Werkstätten, technischen Anlagen und Produktionsumgebungen, in denen Mobilität, flexible Ausleuchtung und magnetische Befestigung erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Helligkeit700 lm
Spannung12 V
98,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen