8112901190 Akku-Baustrahler solo M18 SAL2-0 ohne Akku Karton
Akku-Baustrahler
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112901190
Rubix:3230724
Produktdetails : 8112901190 Akku-Baustrahler solo M18 SAL2-0 ohne Akku Karton
Akku-Baustrahler M18 SAL2-0
TRUEVIEW Leuchtkraft
Schlagfester, verstellbarer Strahlerkopf mit hochfester Polycarbonatscheibe
Kopf vertikal um 230° drehbar und horizontal um 240° schwenkbar
Ausziehbarer Mast von 1,10 m bis über 2,20 m
Staub- und spritzwassergeschützt (IP54)
Kompakte Standfläche mit niedrigem Schwerpunkt
Stoßfeste und verstärkte Nylonfüße
Mit Schutzbügel und Tragegriffen an zwei Positionen
Akkuanzeige
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Ein Akku-Baustrahler mit zwölf Hochleistungs-LEDs liefern bis zu 2800 Lumen bei hoher Lichtleistung.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18 V |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
349,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

