8110100865 Akku-Baustrahler solo LXT DEADML809 ohne Akku
Akku-Baustrahler
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110100865
Rubix:3231138
Produktdetails : 8110100865 Akku-Baustrahler solo LXT DEADML809 ohne Akku
Akku-Baustrahler DEADML809
96 LED mit je 1,05 W sorgen für bestmögliche Ausleuchtung
3 Helligkeitsstufen
Lichtabdeckung jeweils 10 m nach vorne und zu den Seiten
Mit 2 Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Leuchtdauer
Korpus von –30° bis 210° vertikal verstellbar
Tiefenentladeschutz
Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, ohne Akku, ohne Ladegerät
LED-Baustrahler mit 96 tageslichtweißen LED zur optimalen Ausleuchtung. Er kann mit 14,4-Volt-, 18-Volt-Akkus oder mit 230 Volt Netzspannung versorgt werden.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 14,4 - 18/230 V |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

