Referenzen
Milwaukee:L4 FFL-301
Rubix:3671569
Hersteller:4933479766
EAN:4058546375607
Dokumente
Produktdetails : 4933479766 USB-Akku-Handleuchte L4FFL-301
Akkubetrieben mit dem REDLITHIUM™ USB-System bietet die Milwaukee Arbeitsleuchte L4 FFL-301 eine hohe Laufzeit sowie eine leistungsstarke Ausleuchtung von bis zu 550 Lumen. Die robuste, magnetische Bauweise ist optimal für den Einsatz unter anspruchsvollen Baustellen- und Industriebedingungen ausgelegt.
Eigenschaften:
Die Milwaukee LED-Arbeitsleuchte L4 FFL-301 liefert eine TRUEVIEW™ High-Definition-Beleuchtung mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 80 und einer Farbtemperatur von 4.000 K. Der schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichtstrahls. Dank der integrierten Doppelmagnetbasis sowie eines stabilen Karabinerhakens lässt sich die Leuchte schnell und sicher an metallischen Oberflächen (z. B. Träger, Schaltschränke, Gehäuse) oder Befestigungspunkten positionieren. Das kompakte, leichte Design gewährleistet einen einfachen Transport in der Tasche sowie eine platzsparende Aufbewahrung im Lager, in der Werkstatt oder im Servicefahrzeug.
Der REDLITHIUM™ USB-Akku kann jederzeit über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit verstärkter Ummantelung und Metallstecker aufgeladen werden – ideal für den professionellen Einsatz. Eine integrierte Ladezustandsanzeige informiert jederzeit über die verbleibende Akkulaufzeit. Die schlag- und chemikalienresistente Linse sowie die Schutzart IP54 gewährleisten einen zuverlässigen Einsatz bei Staubbelastung und Spritzwasser. Die Leuchte ist jedoch ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen und darf nicht direkter Witterung oder Regen ausgesetzt werden.
Spezifikationen:
• Hersteller-Referenz: 4933479766
• Lichtstrom: 550 lm (hoch), 250 lm (mittel), 100 lm (niedrig)
• Leuchtdauer: 2 h (hoch), 4,5 h (mittel), 11,5 h (niedrig)
• Maximale Laufzeit mit L4 B3 Akku: 2,5 h / 6 h / 13,25 h
• Ladezeit: 120 Minuten
• Nennleistung: 5,7 W
• Akkukapazität: 3,0 Ah
• Spannung: 4 V
• Akkutyp: Lithium-Ionen
• Farbtemperatur: 4.000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• USB-Eingang: 5 V DC; 0,1 A – 2,1 A
• Schutzart: IP54
• Gewicht: 0,18 kg
• Gewicht inkl. Akku: 0,2 kg
• Empfohlene Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den geltenden EU-Richtlinien
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung
• Photobiologische Risikogruppe RG1: Geringes Risiko bei normalem Gebrauch
Eigenschaften:
Die Milwaukee LED-Arbeitsleuchte L4 FFL-301 liefert eine TRUEVIEW™ High-Definition-Beleuchtung mit einem Farbwiedergabeindex (CRI) von 80 und einer Farbtemperatur von 4.000 K. Der schwenkbare Leuchtenkopf ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichtstrahls. Dank der integrierten Doppelmagnetbasis sowie eines stabilen Karabinerhakens lässt sich die Leuchte schnell und sicher an metallischen Oberflächen (z. B. Träger, Schaltschränke, Gehäuse) oder Befestigungspunkten positionieren. Das kompakte, leichte Design gewährleistet einen einfachen Transport in der Tasche sowie eine platzsparende Aufbewahrung im Lager, in der Werkstatt oder im Servicefahrzeug.
Der REDLITHIUM™ USB-Akku kann jederzeit über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel mit verstärkter Ummantelung und Metallstecker aufgeladen werden – ideal für den professionellen Einsatz. Eine integrierte Ladezustandsanzeige informiert jederzeit über die verbleibende Akkulaufzeit. Die schlag- und chemikalienresistente Linse sowie die Schutzart IP54 gewährleisten einen zuverlässigen Einsatz bei Staubbelastung und Spritzwasser. Die Leuchte ist jedoch ausschließlich für den Innenbereich vorgesehen und darf nicht direkter Witterung oder Regen ausgesetzt werden.
Spezifikationen:
• Hersteller-Referenz: 4933479766
• Lichtstrom: 550 lm (hoch), 250 lm (mittel), 100 lm (niedrig)
• Leuchtdauer: 2 h (hoch), 4,5 h (mittel), 11,5 h (niedrig)
• Maximale Laufzeit mit L4 B3 Akku: 2,5 h / 6 h / 13,25 h
• Ladezeit: 120 Minuten
• Nennleistung: 5,7 W
• Akkukapazität: 3,0 Ah
• Spannung: 4 V
• Akkutyp: Lithium-Ionen
• Farbtemperatur: 4.000 K
• Farbwiedergabeindex (CRI): 80
• USB-Eingang: 5 V DC; 0,1 A – 2,1 A
• Schutzart: IP54
• Gewicht: 0,18 kg
• Gewicht inkl. Akku: 0,2 kg
• Empfohlene Betriebstemperatur: -18 °C bis +50 °C
Normen:
• CE-Kennzeichnung: Entspricht den geltenden EU-Richtlinien
• Schutzklasse III: Betrieb mit Schutzkleinspannung
• Photobiologische Risikogruppe RG1: Geringes Risiko bei normalem Gebrauch
Stärken
• Schnelle und flexible Befestigung dank Magnetfuß und Karabiner
• Gleichmäßige, leistungsstarke Ausleuchtung für präzises Arbeiten
• Drei Helligkeitsstufen zur optimalen Anpassung von Lichtleistung und Akkulaufzeit
• Robustes USB-C-Ladesystem für den professionellen Einsatz in Industrieumgebungen
• Gleichmäßige, leistungsstarke Ausleuchtung für präzises Arbeiten
• Drei Helligkeitsstufen zur optimalen Anpassung von Lichtleistung und Akkulaufzeit
• Robustes USB-C-Ladesystem für den professionellen Einsatz in Industrieumgebungen
Anwendungen
Die Milwaukee L4 FFL-301 LED-Arbeitsleuchte eignet sich ideal für industrielle Wartungsarbeiten, Serviceeinsätze sowie Montage- und Installationsarbeiten im Bereich Elektrik und Mechanik. Sie ist besonders geeignet für den Einsatz in Innenräumen mit begrenzten Lichtverhältnissen, wie z. B. in Schaltschränken, Montagebereichen oder engen Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Helligkeit | 550 lm |
|---|---|
| Spannung | 4 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

