B02210 SCHWARZ Sicherheitssperre für PANTIN
B02210 Sicherheitssperre für PANTIN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Petzl:B02210
Rubix:3455624
EAN:3342540103801

Dokumente
Produktdetails : B02210 SCHWARZ Sicherheitssperre für PANTIN
Sicherheitssperre für die PANTIN-Fußsteigklemme, verhindert ein Aushängen des Geräts während des Aufstiegs Sie ist für die PANTIN in der Version für den rechten und der Version für den linken Fuß verfügbar.
Eigenschaften:
• Wird direkt an der PANTIN installiert, um ein Aushängen des Geräts während des Aufstiegs zu verhindern.
• Verfügbar für PANTIN in der Version für den rechten und der Version für den linken Fuß.
Spezifikationen:
• Material: Polyamid, rostfreier Stahl
• Gewicht: 25 g
• Version: links
Eigenschaften:
• Wird direkt an der PANTIN installiert, um ein Aushängen des Geräts während des Aufstiegs zu verhindern.
• Verfügbar für PANTIN in der Version für den rechten und der Version für den linken Fuß.
Spezifikationen:
• Material: Polyamid, rostfreier Stahl
• Gewicht: 25 g
• Version: links
B02210 Sicherheitssperre für PANTIN
Technische Informationen
Attribute
| Typ | b02210 schwarz sicherheitssperre für pantin |
|---|---|
| Werkstoff | polyamid, rostfreier stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
492,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
585,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen