81110 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF

Axial-Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:81110 TN
Rubix:311196
Hersteller:46220
EAN:7316570644043
81110 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 81110 TN (SKF) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig SKF


SKF Axial-Zylinderrollenlager sind für hohe Axiallasten und Stoßbelastungen ausgelegt. Sie dürfen keiner radialen Belastung ausgesetzt werden. Die Lager sind sehr steif und benötigen wenig axialen Platz.
Einreihige Axial-Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme hoher Axiallasten und einseitig wirkender Spitzenbelastungen vorgesehen. Sie gewährleisten ein hohes Maß an Steifigkeit und benötigen nur einen kleinen axialen Einbauraum. Sie kommen hauptsächlich in Anwendungen zum Einsatz, in denen Axialkugellager keine ausreichende Tragfähigkeit hätten. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- Hohe axiale Tragfähigkeit
- Hohe Steifigkeit
- Lange Lebensdauer
- Geringer axialer Platzbedarf
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x70x70 mm
Bruttogewicht140 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite14 mm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca47500 N
Serie811 series
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Gewicht0,14 kg
Stärke14 mm
Referenzdrehzahl2200 rpm
Grenzdrehzahl4300 rpm
Statische Tragzahl, axial - C0a166000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
56,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,03 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen