K 81103-TV-A/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Lagerrollenkranz
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:K81103-TV-A/0-8
Rubix:18441
Hersteller:0015594439064
EAN:4054369218107


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 3,5 mm |
Produktdetails : K 81103-TV-A/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenkranz K811, einseitig wirkend, mit Axiallagerscheiben kombinierbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 5 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 3,5 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 16000 N |
| Serie | k811..-tv |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12800 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 33500 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std